Referenser
Dichtomatik:40422441
Rubix:528490
Tillverkare:40422441

Produktinformation : Wiper OB series PU5 75 X 83 X 7 / 4 mm 95 AU V149
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 75 mm |
| Yttre diameter | 83 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Monteringsform | pu5 |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,79 kr Ex moms
/ Styck
423,49 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
