Referenser
Freudenberg Sealing Technologies:40421845
Rubix:525430
Tillverkare:40421845

Produktinformation : Dirt wiper AU AS 160 X 175 X 9 / mm 94 AU 925
Symmetrical adhesive seat on the inner diameter
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 94 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 160 mm |
| Yttre diameter | 175 mm |
| Höjd | 9 mm |
| Monteringsform | au as |
| Material | 94 au 925 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
