Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 40422455
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40422455
Rubix:528504
Tillverkare:40422455

Produktinformation : Double Wipers PU11 22 X 28 X 6 / 3 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 2 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 22 mm |
| Yttre diameter | 28 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Monteringsform | pu11 |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,33 kr Ex moms
/ Styck
480,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
