Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 49003029
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:49003029
Rubix:528861
Tillverkare:49003029

Produktinformation : Double Wipers PU11 50 X 58 X 7.5 / 4 mm 95 AU V142
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 4 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 50 mm |
| Yttre diameter | 58 mm |
| Höjd | 7.5 mm |
| Monteringsform | pu11 |
| Material | 95 au v142 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,15 kr Ex moms
/ Styck
777,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
