Skrapa Freudenberg Sealing Technologies 24300395
Skrapa Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informationReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:24300395
Rubix:528454
Tillverkare:24300395

Produktinformation : Double wiper PT1 55 X 63.8 X 6 / 4.4 mm PTFE B602 / NBR
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 55 mm |
| Yttre diameter | 63.8 mm |
| Höjd | 6 mm |
| Monteringsform | pt1 |
| Material | ptfe b602 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 719,91 kr Ex moms
/ Styck
8 399,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
