Referenser
Fein:63202030015
Rubix:394071
EAN:4014586176987

Produktinformation : KUGGKRANSCHUCK B16 -63202030015 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 410 g |
|---|---|
| Spännområde, minimum | 1.5 mm |
| Spännområde, maximalt | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 019,39 kr Ex moms
/ Styck
1 274,24 kr Inkl moms
- Utgången
