Referenser
Bosch:2608572062
Rubix:359888
EAN:3165140082754



Produktinformation : SNABBCHUCK 1/2-20 2-13MM 1HAND - 2608572062 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 255 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 97x44x44 mm |
| Paketerad vikt | 258 g |
| Spännområde, minimum | 2 mm |
| Spännområde, maximalt | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,54 kr Ex moms
/ Styck
1 010,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
