Referenser
Fein:72704061000
Rubix:393127
EAN:4014586872995




Produktinformation : FEIN MAGNETSTATIV -72704061000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Paketerad vikt | 20470 g |
|---|---|
| Motorns märkeffekt | 1200 W |
| Varvtal | 520 rpm |
| Vikt | 13.9 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
43 176,15 kr Ex moms
/ Styck
53 970,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
