Referenser
Fein:72216760000
Rubix:393021
EAN:4014586868936






Produktinformation : FEIN KÄLSVETSSLIP SET -72216760000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 720x320x190 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 7450 g |
| Paketerad vikt | 7452 g |
| Motorns märkeffekt | 800 W |
| Plåtmått | 150 mm |
| Form av platån | rund |
| Varvtal | 3750 rpm |
| Vikt | 3.2 kg |
| Sladdlös | nej |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 199,94 kr Ex moms
/ Styck
23 999,93 kr Inkl moms
- Utgången
