Referenser
Bosch:2608597481
Rubix:360479
EAN:3165140110075

Produktinformation : CENTRERINGSKRYSS 112MM F/TORRBORRKRONOR - 2608597481 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 505 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 155x150x60 mm |
| Paketerad vikt | 505 g |
| Diameter | 112 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
971,55 kr Ex moms
/ Styck
1 214,44 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
