Referenser
Fein:63131422010
Rubix:393516
EAN:4014586334349

Produktinformation : HM HÅLSÅG FÖR RÖR 22 MM -63131422010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 45x105x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1 g |
| Paketerad vikt | 106 g |
| Diameter | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,95 kr Ex moms
/ Styck
1 168,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
