Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902076000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902076000
Rubix:394928
EAN:4014586278230

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø53,0 /75 -69902076000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 64x64x167 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1830 g |
| Paketerad vikt | 1880 g |
| Bredd | 75 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 565,68 kr Ex moms
/ Styck
3 207,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
