Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein 69902201000
Kontaktrulle för bandslipmaskin Fein
Se teknisk informationReferenser
Fein:69902201000
Rubix:395008
EAN:4014586290829

Produktinformation : KONTAKTRULLE Ø283 /150 -69902201000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 54x54x244 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 960 g |
| Paketerad vikt | 1020 g |
| Bredd | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 291,21 kr Ex moms
/ Styck
4 114,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
