Referenser
Fein:63721004015
Rubix:394193
EAN:4014586226590

Produktinformation : LAMELLSLIPSKIVA 150x50 -63721004015 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 155x160x50 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 392 g |
| Paketerad vikt | 392 g |
| Spannmål | medium |
| Yttre diameter | 150 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 290,30 kr Ex moms
/ Styck
1 612,88 kr Inkl moms
- Utgången
