Referenser
Pferd Tools:F 2010/3 A 180
Rubix:6014296
Tillverkare:44400183
EAN:4007220292563
Produktinformation : LAMELLSLIPKROPP F 2010.3 A 180 - 44400183 - PFERD
Teknisk information
Attribut
| Spannmål | 80 |
|---|---|
| Yttre diameter | 20 mm |
| Längd | 40 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
445,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
557,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

