Referenser
Fein:63134150076
Rubix:393721
EAN:4014586612218

Produktinformation : HSS DURA 50 15MM WELDON -63134150076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 101,8 g |
| Paketerad vikt | 101,8 g |
| Diameter | 15 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
698,54 kr Ex moms
/ Styck
873,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
