Referenser
Fein:63133469051
Rubix:393689
EAN:4014586615684

Produktinformation : HSS NOVA 25 47MM Q-IN -63133469051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 110x73x80 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 258,4 g |
| Paketerad vikt | 258,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 47 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 620,21 kr Ex moms
/ Styck
2 025,26 kr Inkl moms
- Utgången
