Referenser
Fein:63134240051
Rubix:393759
EAN:4014586613475

Produktinformation : HSS NOVA 25 24MM WELDON -63134240051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 113,6 g |
| Paketerad vikt | 113,6 g |
| Material | hss |
| Diameter | 24 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
| Fästdiameter | 19.05 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
545,88 kr Ex moms
/ Styck
682,35 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
