Referenser
Fein:63133219051
Rubix:393589
EAN:4014586613215

Produktinformation : HSS NOVA 25 22MM Q-IN -63133219051 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 103,4 g |
| Paketerad vikt | 103,4 g |
| Material | hss |
| Diameter | 22 mm |
| Skärande djup | 25 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
482,31 kr Ex moms
/ Styck
602,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
