Referenser
Fein:63127354010
Rubix:393339
EAN:4014586279978

Produktinformation : HM 74 MM QuickIN MAX -63127354010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x147x93 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 653 g |
| Paketerad vikt | 653 g |
| Total längd | 101 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 324,94 kr Ex moms
/ Styck
4 156,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
