Referenser
Fein:63127787010
Rubix:393420
EAN:4014586353500


Teknisk sammanfattning
| Typ av fäste | weldon |
|---|---|
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Total längd | 111 mm |
Produktinformation : HM ULTRA 75 20MM WELDON -63127787010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 40x47x135 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 115 g |
| Paketerad vikt | 115 g |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Total längd | 111 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 533,44 kr Ex moms
/ Styck
1 916,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran