Referenser
Fein:63127768010
Rubix:393401
EAN:4014586353319

Produktinformation : HM ULTRA 75 23MM Q-IN -63127768010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 41x47x142 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 147 g |
| Paketerad vikt | 152 g |
| Total längd | 117 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 533,44 kr Ex moms
/ Styck
1 916,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
