Referenser
Fein:63127352010
Rubix:393337
EAN:4014586279954

Produktinformation : HM 72 MM QuickIN MAX -63127352010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x95x145 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 656 g |
| Paketerad vikt | 694 g |
| Total längd | 101 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 264,22 kr Ex moms
/ Styck
4 080,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
