Referenser
Fein:63127336010
Rubix:393321
EAN:4014586279794

Produktinformation : HM 56 MM QuickIN MAX -63127336010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 80x40x5 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 537 g |
| Paketerad vikt | 537 g |
| Total längd | 101 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 234,65 kr Ex moms
/ Styck
2 793,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
