Referenser
Fein:63127041011
Rubix:393186
EAN:4014586192413

Produktinformation : HM 58 MM GÄNGA -63127041011 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 315 g |
| Paketerad vikt | 315 g |
| Diameter | 58 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 80 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 218,44 kr Ex moms
/ Styck
2 773,05 kr Inkl moms
- Utgången
