Referenser
Bosch:2608628383
Rubix:358523
EAN:3165140358446

Produktinformation : NOTFRÄS HM TVÅ SKÄR 10X20X8MM - 2608628383 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 55 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 100x34x32 mm |
| Paketerad vikt | 60 g |
| Diameter | 10 mm |
| Typ av fäste | rund |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Klipplängd | 19.6 mm |
| Total längd | 51 mm |
| Skärmaterial | hss |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,72 kr Ex moms
/ Styck
259,65 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
