Referenser
Fein:63127125011
Rubix:393241
EAN:4014586240381

Produktinformation : HM ULTRA 35 51MM Q-IN -63127125011 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x75x75 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 295 g |
| Paketerad vikt | 295 g |
| Diameter | 51 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 77 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 865,85 kr Ex moms
/ Styck
2 332,31 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
