Referenser
Fein:63127292010
Rubix:393277
EAN:4014586272283

Produktinformation : HM ULTRA 50 28MM WELDON -63127292010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x45x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 151 g |
| Paketerad vikt | 151 g |
| Diameter | 28 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 92.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,02 kr Ex moms
/ Styck
1 303,78 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
