Referenser
Fein:63134190076
Rubix:393738
EAN:4014586612744

Produktinformation : HSS DURA 50 19MM WELDON -63134190076 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 105x40x45 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 121,6 g |
| Paketerad vikt | 121,6 g |
| Diameter | 19 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 50 mm |
| Total längd | 86 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,80 kr Ex moms
/ Styck
932,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
