Referenser
Fein:63127745010
Rubix:393378
EAN:4014586346946

Produktinformation : HM ULTRA 35 43MM WELDON -63127745010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 180 g |
| Paketerad vikt | 180 g |
| Diameter | 43 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 74.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 475,39 kr Ex moms
/ Styck
1 844,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
