Referenser
Fein:63127739010
Rubix:393372
EAN:4014586346885

Produktinformation : HM ULTRA 35 37MM WELDON -63127739010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 1x1x1 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 180 g |
| Paketerad vikt | 180 g |
| Diameter | 37 mm |
| Typ av fäste | weldon |
| Diameter fäste | 19.05 mm |
| Klipplängd | 35 mm |
| Total längd | 74.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 248,38 kr Ex moms
/ Styck
1 560,47 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
