Referenser
Fein:63717107049
Rubix:394538
EAN:4014586211237



Produktinformation : SLIPPAPPER HÅLAT 36 -63717107049 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 85x85x10 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 39 g |
| Paketerad vikt | 39 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 36 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,23 kr Ex moms
/ packet
150,29 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
