Referenser
Fein:63717237010
Rubix:394593
EAN:4014586329635

Produktinformation : ZIRKONSLIPPAPPER HÅLAT 60 -63717237010 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 100x90x91 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 195 g |
| Paketerad vikt | 195 g |
| Längd | 80 mm |
| Bredd | 80 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
399,94 kr Ex moms
/ packet
499,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
