Referenser
Fein:90801027000
Rubix:394322
EAN:4014586835150



Produktinformation : BALANSBLOCK 4,5 - 9 KG -90801027000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 430x230x140 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 3865 g |
| Paketerad vikt | 3865 g |
| Säker arbetsbelastning SWL | 9 kg |
| Kabellängd | 2 m |
| Vikt | 3.2 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 396,15 kr Ex moms
/ Styck
6 745,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
