Referenser
Fein:90801052004
Rubix:394326
EAN:4014586854052




Teknisk sammanfattning
| Säker arbetsbelastning SWL | 1.5 kg |
|---|---|
| Kabellängd | 0.9 m |
| Vikt | 0.35 kg |
Produktinformation : BALANSBLOCK 0,5 - 1,5 KG -90801052004 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 170x110x55 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 525 g |
| Paketerad vikt | 525 g |
| Säker arbetsbelastning SWL | 1.5 kg |
| Kabellängd | 0.9 m |
| Vikt | 0.35 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 994,19 kr Ex moms
/ Styck
2 492,74 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran