Referenser
Fein:69903010000
Rubix:394793
EAN:4014586278582

Produktinformation : SLIPBAND 75x2000 K80 Z -69903010000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 254x286x77 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 1800 g |
| Paketerad vikt | 2020 g |
| Längd | 2000 mm |
| Bredd | 75 mm |
| Spannmål | 80 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 370,00 kr Ex moms
/ packet
1 712,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
