Referenser
Fein:69903098000
Rubix:394842
EAN:4014586292922
Produktinformation : SLIPBAND 100x1000 G60 R -69903098000 - FEIN
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 290x258x102 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 2000 g |
| Paketerad vikt | 2200 g |
| Längd | 1000 mm |
| Bredd | 100 mm |
| Spannmål | 60 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,32 kr Ex moms
/ packet
1 709,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
