Referenser
FAG:HJ315-E-F1
Rubix:6006060
Tillverkare:0191828130000
EAN:4012801372299
Produktinformation : HJ315-E-F1 FAG
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 401 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 75.05 mm |
| Yttre diameter | 104.1 mm |
| Bredd | 16.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 027,11 kr Ex moms
/ Styck
6 283,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
