Referenser
Tyrolit:367771
Rubix:6366305
EAN:9009013677712



Produktinformation : Navrondell Tyrolit Standard Inox, 125x6x22.2 A30-BF
Teknisk information
Attribut
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Skaftdiameter | 22.23 mm |
| Tjocklek | 6 mm |
| Typ av slipmedel | aluminijev oksid |
| Applikation | surface and edge grinding on steel (deburring/roughing of edges and surfaces) |
| Form | 27 - depressed centre (offset design) |
| Modell | standard rough grinding wheel (for steel) |
| Serier | standard |
| Borrstorlek | 22.23 |
| Spannmål | 24 |
| Monteringsform | bore (for angle grinder) |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,51 kr Ex moms
/ packet
459,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran