Fjäderbalanserare CP (Chicago Pneumatic) 8941099540
Fjäderbalanserare CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8941099540
Rubix:345462

Produktinformation : CP9954 BALANCER 4.0-7.0KG 8.8-15.4LB
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 440x220x190 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 4940 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 440x220x190 mm |
| Paketerad vikt | 4940 g |
| Säker arbetsbelastning SWL | 6 kg |
| Kabellängd | 2 m |
| Vikt | 2.75 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
