Slangvinda CP (Chicago Pneumatic) 8940172000
Slangvinda CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8940172000
Rubix:345572

Produktinformation : HOSE REEL 10 MM NPT HR9110
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 550x510x290 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13000 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 550x510x290 mm |
| Paketerad vikt | 13000 g |
| Längd | 20 m |
| Innerdiameter | 10 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
