Slangvinda CP (Chicago Pneumatic) 8940172002
Slangvinda CP (Chicago Pneumatic)
Se teknisk informationReferenser
CP (Chicago Pneumatic):8940172002
Rubix:345576

Produktinformation : HOSE REEL 13 MM NPT HR9113
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 510x550x270 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 13400 g |
| Förpackade mått (D x B x H) | 510x550x270 mm |
| Paketerad vikt | 13400 g |
| Längd | 15 m |
| Innerdiameter | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
