Referenser
Brady:814415
Rubix:459574
Tillverkare:814415
EAN:0754473320805


Teknisk sammanfattning
| Modell | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Material | laminated polyester |
Dokumenter
Produktinformation : 814415 - PIC A090-400x400-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Styrkor
Sign compliant to ISO 7010
Användningsområden
Facility & safety identification
Teknisk information
Attribut
| Modell | flèche directionnelle 90° |
|---|---|
| Material | laminated polyester |
| Höjd | 400 mm |
| Bredd | 400 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,01 kr Ex moms
/ Styck
212,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran