Referenser
Bosch:2608585703
Rubix:361665
EAN:3165140488730



Produktinformation : SPIRALBORR 16X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585703 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 125 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 200x40x20 mm |
| Paketerad vikt | 125 g |
| Total längd | 160 mm |
| Borrdiameter | 16 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,44 kr Ex moms
/ Styck
230,55 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
