Referenser
Bosch:2608585702
Rubix:361670
EAN:3165140488723



Produktinformation : SPIRALBORR 15X100X160MM SEXKANTFÄSTE - 2608585702 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 115 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 200x40x20 mm |
| Paketerad vikt | 115 g |
| Total längd | 160 mm |
| Borrdiameter | 15 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 100 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,09 kr Ex moms
/ Styck
213,86 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
