Referenser
Bahco:9646-6
Rubix:6293293
EAN:7314150388226




Dokumenter
Produktinformation : Spiralbor Tre 6.0 x 97mm
Made of hardened and tempered Chrome-Vanadium (CrV) Steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
Styrkor
Brad Point Drill Bits for Wood
Teknisk information
Attribut
| Total längd | 97 mm |
|---|---|
| Borrdiameter | 6 mm |
| Material | stål |
| Diameter fäste | 6 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 60 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
