Referenser
Bosch:2608585717
Rubix:361065
EAN:3165140488877



Produktinformation : SPIRALBORR MED SEXKANTFÄSTE 12X470X600MM - 2608585717 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 290 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 680x40x25 mm |
| Paketerad vikt | 290 g |
| Total längd | 600 mm |
| Borrdiameter | 12 mm |
| Typ av fäste | sexkantig |
| Klipplängd | 470 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
490,69 kr Ex moms
/ Styck
613,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
