Referenser
Bosch:2608597195
Rubix:359561
EAN:3165140099615



Produktinformation : TRÄSPIRALBORR 8X400MM - 2608597195 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 84 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 460x47x10 mm |
| Paketerad vikt | 80 g |
| Total längd | 400 mm |
| Borrdiameter | 8 mm |
| Material | hss |
| Diameter fäste | 8 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 340 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,56 kr Ex moms
/ Styck
283,20 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
