Referenser
Bosch:2608597200
Rubix:362806
EAN:3165140099660



Produktinformation : TRÄSPIRALBORR 18X400MM - 2608597200 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 325 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 460x46x19 mm |
| Paketerad vikt | 325 g |
| Total längd | 400 mm |
| Borrdiameter | 18 mm |
| Material | hss |
| Diameter fäste | 18 mm |
| Typ av fäste | cylindrisk |
| Klipplängd | 340 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,14 kr Ex moms
/ Styck
522,67 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
