Referenser
Bosch:2608629366
Rubix:363749
EAN:3165140802130
Produktinformation : NOTFRÄS 12MM SK12 L98,3MM HM - 2608629366 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 66 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 165x45x43 mm |
| Paketerad vikt | 110 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
847,98 kr Ex moms
/ Styck
1 059,97 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran


